| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-70662690 Herst.-Nr.: E3NX-FA0 EAN/GTIN: 4548583375222 |
| |
|
| | |
| Fotoschalter PROplus Linie E3NX-FA0 Fotoschalter - PROplus Linie, Lichtleiterverstärker mit 2fach-Digitalanzeige, rote LED, bis 32µs, LON/DON, EtherCAT Kommunikation Weitere Informationen: | | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang -10 V ... +10 V: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Ausführung der Schaltfunktion: | programmierbar/konfigurierbar | Mit Austastfunktion: | nein | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 10..30 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 240,81* | € 279,26* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 245,58* | € 284,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 315,02* | € 359,56* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 318,10* | € 363,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|