Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VF Verdrahtungskanal 20K flexibel rws 20KB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VF Verdrahtungskanal 20K flexibel rws 20KB
VF Verdrahtungskanal 20K flexibel rws 20KB
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-70769205
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     6132604
EAN/GTIN:
     4012196727728
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal obo
verdrahtungskanal

VF Verdrahtungskanal 20K flexibel rws 20KB

Flexibler Verdrahtungskanal mit doppelseitigem Klebeband als Montagehilfe zur Montage im Schaltschrank.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Höhe:
24 mm
Breite:
24 mm
Länge:
500 mm
Durchmesser:
20 mm
Schlitzabstand:
13 mm
Schlitzbreite:
8 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 3,88*
€ 5,84*
7 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 3,89*
€ 5,86*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,10*
€ 6,16*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 4,40*
€ 6,58*
1
€ 4,00*
ab € 4,50*
€ 6,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.