Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann 6132604 Verdrahtungskanal (L x B x H) 500 x 24 x 24mm 1 St. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X738472
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6132604
EAN/GTIN:
     4012196727728
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal obo
verdrahtungskanal
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
24 mm
Länge:
500 mm
Breite:
24 mm
Ausführung:
geschlitzt, flexibel, halogenfrei, selbstverlöschend
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Weitere Suchbegriffe: OBO Bettermann, VF 20KB rws, Schaltschrank Kanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,72*
€ 5,70*
1
€ 5,46*
ab € 3,79*
€ 5,71*
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 5,80*
21 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 3,89*
€ 5,85*
1
€ 3,90*
ab € 4,32*
€ 6,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.