Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Montagedeckel DUG 350-3 R9SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwerlast-Montagedeckel DUG 350-3 R9SL
Schwerlast-Montagedeckel DUG 350-3 R9SL
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-70851211
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7401416
EAN/GTIN:
     4012196539062
Suchbegriffe:
Deckel für Bodendosen
Deckel für Bodensteckdose
Deckel für Unterflur-Anschlussdosen
Montagedeckel

Schwerlast-Montagedeckel DUG 350-3 R9SL

Der Schwerlast-Montagedeckel für die Unterflurdose vom Typ UZD350 eignet sich zum Einbau einer runden Schwerlastkassette der Nenngröße R9. Die Einbauöffnung ist um 3 mm vertieft und kann dadurch nachträglich mit einer Deckelblindplatte verschlossen werden.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
350 mm
Breite:
383 mm
Länge:
383 mm
Montageöffnung:
rund
Abdeckung Montageöffnung:
nein
Bodenpflege:
trocken
Materialstärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 153,09*
€ 186,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 155,44*
€ 189,23*
Frei Haus
ab € 156,31*
€ 189,94*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 161,74*
€ 195,27*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 162,25*
€ 196,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,19*
€ 233,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,70*
€ 232,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,48*
€ 225,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,83*
€ 222,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,25*
€ 193,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.