Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erd.-/N-Leit.Sammelschiene mit 130 Abgängen EB130


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Erd.-/N-Leit.Sammelschiene mit 130 Abgängen EB130
Artikel-Nr.:
     6012B-70851375
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     568673
EAN/GTIN:
     0782856940470
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Potentialausgleichsschiene
erico sammelschiene

Erd.-/N-Leit.Sammelschiene mit 130 Abgängen EB130

Erdungs- und Nullleiterschiene für die Verbindung von mehreren Erdungsleitern. Erdungs- und Nullleiterverteilerschiene, vernickelt EB130.
Weitere Informationen:
Bauform:
Aufbau modular
Ausführung:
ohne Abdeckhaube
Isolator:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Länge:
1000 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
130
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
130
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: potentialausgleichsschiene
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 540,23*
€ 633,63*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 529,94*
€ 634,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 550,42*
€ 639,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 596,12*
€ 691,32*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 639,89*
€ 761,4691
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 631,46*
€ 751,4374
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 604,21*
€ 719,0099
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 585,85*
€ 697,1615
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 550,42*
€ 654,9998
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 110,084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.