Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinsatzdeckel GES4, St, F AIKF DG4 35075


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geräteeinsatzdeckel GES4, St, F AIKF DG4 35075
Geräteeinsatzdeckel GES4, St, F AIKF DG4 35075
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-70857900
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7404980
EAN/GTIN:
     4012195101932
Suchbegriffe:
Deckel für Geräteeinsatz
Geräteeinsatzdeckel
deckel für geräteeinsatz

Geräteeinsatzdeckel GES4, St, F AIKF DG4 35075

Geräteeinsatzdeckel für Kanalunterteil AIK/U für den Einbau eines Geräteeinsatzes der Nenngröße 4. Montageöffnung durch 2-mm-Alu-Blindplatte verschlossen. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Deckel einseitig abgeschrägt
Mit Überstand:
ja
Funktion:
Standard
Breite:
350 mm
Höhe:
75 mm
Länge:
400 mm
Montageöffnung:
quadratisch
Anzahl der Montageöffnungen:
1
Mit Anschlussöffnung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 80,69*
€ 103,00*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 80,78*
€ 103,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,45*
€ 106,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 83,99*
€ 106,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,46*
€ 111,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,90*
€ 127,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.