Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme Drücker,0,5mm²,or 233-503


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 233-503 Anschlussblock 3P Orange
Wago 233-503 Anschlussblock 3P Orange
Artikel-Nr.:
     6012B-70866045
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     233-503
EAN/GTIN:
     4045454050276
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Leiterplattenklemme Drücker,0,5mm²,or 233-503

Leiterplattenklemme
Drücker
0,5 mm²
Rastermaß 2,54 mm
3-polig
CAGE CLAMP®
0,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Höhe:
15,5 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
3
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
2,54 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
6 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
125
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,75023*
€ 0,93023*
125
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,79736*
€ 0,97736*
Lager 6012
125
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,82936*
€ 1,01936*
14 Tage
unbekannt
125
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,869*
€ 1,069*
17 Tage
unbekannt
125
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,92*
€ 1,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 1,01936*
€ 1,21304
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92936*
€ 1,10594
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,82936*
€ 0,98694
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 127,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-202
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-204
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/254-207
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-648
ab € 3,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.