Leiterplattenklemme; Drücker; 0,5 mm²; Rastermaß 2,54 mm; 3-polig; CAGE CLAMP®; 0,50 mm²; orange Höhe: 15,5 mm, Gehäusefarbe: orange, Bemessungsspannung: 160 V, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Anzahl der Etagen: 1, Bemessungsstoßspannung: 2,5 kV, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Anschlussart Leiter: Federzuganschluss, Anschlussart Leiterplatte: Lötanschluss, Länge des Pins: 4 mm, Werkstoff der Anschlussoberfläche: Zinn, Rastermaß der Anschlüsse: 2,54 mm, Art der Banderolierung: ohne, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,08...0,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,08...0,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,08...0,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: sonstige, Art der Leiterplattenbefestigung: Anschlusskontakt, Bemessungsstrom In: 6 A, Anzahl der elektrischen Anschlüsse: 3 Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 233-503 |
|