Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtreglermodul 1-fach, 6AX LR/M1.6.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtreglermodul 1-fach, 6AX LR/M1.6.2
Lichtreglermodul 1-fach, 6AX LR/M1.6.2
Artikel-Nr.:
     6012B-71053207
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110108R0011
EAN/GTIN:
     4016779680677
Suchbegriffe:
Dimmaktor
Dämmerungsschalter
EIB-Dimmaktor
KNX-Dimmaktor

Lichtreglermodul 1-fach, 6AX LR/M1.6.2

zum Regeln der Beleuchtung in Verbindung mit dem Lichtfühler LF/U 2.1 und zum Schalten und Dimmen einer Leuchtengruppe über 1...10 V Steuerspannung.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
sonstige
Mit Busankopplung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,39*
€ 107,42*
€ 5,46*
ab € 89,26*
€ 110,61*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 89,44*
€ 110,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 92,92*
€ 114,94*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,05*
€ 117,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,94*
€ 136,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,80*
€ 135,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.