Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71150803 Herst.-Nr.: 57711 EAN/GTIN: 4024941577113 |
| |
|
| | |
| Uni-Block-Vollgummi 57711 UNI - BLOCK, abhängbar, Schutzart: IP44, Gehäuse: schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit Aufhängewinkel, Gerätefarbe: Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil gelb ähnlich RAL 1021, Gerätehöhe: 140 mm, Gerätebreite: 140 mm, Gerätetiefe: 140 mm, Bestückung: 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 44 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 1 x Druckluftanschluss bestehend aus, Zugang: 1/2" Rohr mit Außengewinde Abgang: 1/2" Schnellkupplung, Absicherung/Schutzmaßnahme: ohne, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 1 x M32 Kabelverschraubung (Dichtbereich: 15-21mm) 1 x M25 Kabelverschraubung (Dichtbereich: 11-17mm) Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet auf zwei Stromkreise (Schutzk. Weitere Informationen: | | CEE-Steckdose - 16 A: | 1x16A5p400V | CEE-Steckdose - 32 A: | 1x32A5p400V | CEE-Steckdose - 63 A: | ohne | CEE-Steckdose - 125A: | ohne | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 2 | Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze: | 1 | Absicherung: | ohne | FI-Schutzschalter: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Gummi | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild Detailansicht (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 236,93* | € 278,05* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 249,06* | € 289,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 248,16* | € 289,67* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 252,58* | € 292,20* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 252,88* | € 297,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|