Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNI-Block Vollgummi 57711


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3681506
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     57711
EAN/GTIN:
     4024941577113
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
UNI - BLOCK, abhängbar, Schutzart: IP44, Gehäuse: schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit Aufhängewinkel, Gerätefarbe: Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil gelb ähnlich RAL 1021, Gerätehöhe: 140 mm, Gerätebreite: 140 mm, Gerätetiefe: 140 mm, Bestückung: 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP44 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP44 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP44 1 x Druckluftanschluss bestehend aus, Zugang: 1/2" Rohr mit Außengewinde Abgang: 1/2" Schnellkupplung, Absicherung/ Schutzmaßnahme: ohne, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 1 x M32 Kabelverschraubung (Dichtbereich: 15-21mm) 1 x M25 Kabelverschraubung (Dichtbereich: 11-17mm) Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet auf zwei Stromkreise ( Schutzk.+ CEE 16A/ CEE 32A). Aufbau gemäß Z-Nr. Z131090 CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik. Breite: 140 mm, Höhe: 140 mm, Tiefe: 140 mm, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 2, Kabellänge: 0 m, CEE-Steckdose - 16 A: 1x16A5p400V, CEE-Steckdose - 32 A: 1x32A5p400V, CEE-Steckdose - 63 A: ohne, CEE-Steckdose - 125A: ohne, Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze: 1, Handhabung: abhängbar, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Art des Netzanschlusses: M32, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
57711
Weitere Suchbegriffe: Energiewürfel, Hängeverteiler, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, steckdosenverteiler ip44, steckdosen-kombination, hängeverteiler bals, Cekon-Steckdosenkombination, CEE-Steckdosenwürfel, Energiepoller, CEEnorm-Aufhängewürfel, CEEnorm-Vollgummiverteiler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 237,03*
€ 279,83*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 249,47*
€ 292,28*
Frei Haus
ab € 248,03*
€ 292,37*
Frei Haus
ab € 251,25*
€ 295,06*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 250,15*
€ 297,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,83*
€ 333,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,00*
€ 326,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,33*
€ 312,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,40*
€ 303,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,03*
€ 282,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.