Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose TwinCONTACT 16A3p4h110V, IP67 1707


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaudose TwinCONTACT 16A3p4h110V, IP67 1707
Anbaudose TwinCONTACT 16A3p4h110V, IP67 1707
Artikel-Nr.:
     6012B-71153215
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1707
EAN/GTIN:
     4015394214649
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose TwinCONTACT 16A3p4h110V, IP67 1707

16A3P 4H110V Anbaudose TwinCONTACT IP 67 schraubenlose Anschlusstechnik FL. 75 x 75 mm BL. 60 x 60 mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Bemessungsspannung:
109..110 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 83,53*
€ 95,33*
1
€ 5,46*
ab € 76,27*
€ 96,68*
1
€ 5,95*
ab € 76,36*
€ 96,79*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 77,23*
€ 97,86*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 79,42*
€ 100,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,60*
€ 119,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
40102
ab € 7,12*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
40369
ab € 47,92*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41340
ab € 12,81*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41419
ab € 13,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.