Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71154666 Herst.-Nr.: 900005 EAN/GTIN: 4015394222286 |
| |
|
| | |
| AMAXX Steckdosen-Kombi IP67 900005 MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 67 Gehaeuse: 2 AMAPLAST-Gehaeuse 390x225 mm (HxB) plombierbar, mit Aussen-u.Innenbefestigung Unterteil schwarz Oberteil elektrograu RAL 7035 seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betaetigungsklappe nach unten oeffnend und mittels Vorhaengeschloss abschliessbar Steckdosen mit generell schraeger Steckrichtung Bestueckung/Absicherung: Gehaeuse links Pos. Weitere Informationen: | | CEE-Steckdose - 16 A: | 2x16A5p400V | CEE-Steckdose - 32 A: | 2x32A5p400V | CEE-Steckdose - 63 A: | ohne | CEE-Steckdose - 125A: | ohne | Absicherung: | LS-Schalter | Fehlerstrom-Typ: | A | FI-Schutzschalter: | FI mit IFN 0,03 A (Standard) | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Kontaktmaterial: | CuSn | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, mennekes steckdosen-kombination ip67, schuko-steckdose, schutzkontakt-steckdose grau |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.921,68* | € 2.070,12* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.945,62* | € 2.095,76* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.987,05* | € 2.127,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.973,21* | € 2.129,94* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.001,27* | € 2.150,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|