Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring m.Druckring PG13,5 ausschneidbar 710702


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring m.Druckring PG13,5 ausschneidbar 710702
Dichtring m.Druckring PG13,5 ausschneidbar 710702
Artikel-Nr.:
     6012B-71158555
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     710702
EAN/GTIN:
     4015609028634
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
walther dichtring

Dichtring m.Druckring PG13,5 ausschneidbar 710702

WALTHER Dichtring PG16
mit Einschnitten
und Druckringe PG16
aus verzinktem Eisen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
20,4 mm
Innendurchmesser:
7,5 mm
Stärke:
7 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
13,5
Geeignet für Gewindemaß PG:
13,5
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 0,48*
€ 0,79*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,48*
€ 0,80*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,55*
€ 0,89*
10
€ 5,95*
ab € 0,70*
€ 1,13*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,80*
€ 1,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.