Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox eMH3, 1x22kW 1xTyp2 Ladek.Master+ 3W2261B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABL Wallbox eMH3 Schwarz, Silber Kunststoff Wand
ABL Wallbox eMH3 Schwarz, Silber Kunststoff Wand
ABL Wallbox eMH3 Schwarz, Silber Kunststoff Wand
Artikel-Nr.:
     6012B-71169191
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     3W2261B
EAN/GTIN:
     4011721180946
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär

Wallbox eMH3, 1x22kW 1xTyp2 Ladek.Master+ 3W2261B

Die eichrechtskonforme Wallbox eMH3 Single reev ready hat ein fest integriertes Ladekabel mit Typ-2-Ladekupplung. Die Controller-Variante ist zur Steuerung von zusätzlichen Extender-Wallboxen in einer Gruppenlösung vorbereitet und eignet sich daher perfekt für den Einsatz im privaten, halb­öffentlichen und öffentlichen Bereich. Die Controller-Variante ist bereits für die einfache Aktivierung der reev Software vorkonfiguriert.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Nennanschlussleistung:
22 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Breite:
400 mm
Höhe:
492 mm
Tiefe:
192 mm
Montageart:
Wandmontage
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.476,33*
€ 1.642,92*
24 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.482,59*
€ 1.642,94*
Frei Haus
ab € 1.550,68*
€ 1.726,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.568,55*
€ 1.742,70*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.742,70*
€ 2.073,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.728,39*
€ 2.056,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.657,07*
€ 1.971,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.614,44*
€ 1.921,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.568,55*
€ 1.866,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.