Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilzug-Schalter li.abgew.1NC+1NO M20 XY2CJL15H29


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seilzug-Schalter li.abgew.1NC+1NO M20 XY2CJL15H29
Seilzug-Schalter li.abgew.1NC+1NO M20 XY2CJL15H29
Artikel-Nr.:
     6012B-71169614
Hersteller:
     TMSS Germany
Herst.-Nr.:
     XY2CJL15H29
EAN/GTIN:
     3389119619370
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Seilzugschalter
seilzugschalter telemecanique
mechanischer sicherheitsschalter

Seilzug-Schalter li.abgew.1NC+1NO M20 XY2CJL15H29

Seilzug-Notschalter Baureihe XY2 CJ. Seilzugschalter Links abgewinkelt, 1NC+1NO M20, links, Seillänge 30 m. PLe/ Kategorie 4, SIL CL3. Metallgekapselt / Kopf in Kunststoff, IP 66 und IP 67, UL (NiSD), CSA, CCC. Rückstelltaster mit Schutzkappe. Für Seillänge bis zu 30 m.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Mit Zugkraft-Anzeige:
nein
Max. Länge der Zugschnur:
30 m
Farbe:
rot
Umgebungstemperatur:
-25..70 °C
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 54,40*
€ 67,12*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,16*
€ 67,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 56,05*
€ 69,11*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 57,30*
€ 70,50*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 57,87*
€ 71,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.