Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEILZUGSCHALTER LINKS ABGEW, 1NC+1N XY2CJL15H29


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4776151
Hersteller:
     TMSS Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     XY2CJL15H29
EAN/GTIN:
     3389119619370
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Seilzugschalter
seilzugschalter telemecanique
mechanischer sicherheitsschalter
Seilzug-Notschalter Baureihe XY2 CJ. Seilzugschalter Links abgewinkelt, 1NC+1NO M20, links, Seillänge 30 m. PLe/ Kategorie 4, SIL CL3. Metallgekapselt / Kopf in Kunststoff, IP 66 und IP 67, UL (NiSD), CSA, CCC. Rückstelltaster mit Schutzkappe. Für Seillänge bis zu 30 m. Farbe: rot, Umgebungstemperatur: -25...70 °C, Schutzart (IP): IP67/IP69K, Max. Länge der Zugschnur: 30 m, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0,0, mit Zugkraft-Anzeige: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
TMSS Germany GmbH
Produkt Typ:
XY2CJL15H29
Weitere Suchbegriffe: Gerät zur Überwachung von Schutztüren, Not Aus Relais, Gerät zur Überwachung von Positionsschalter, Gerät zur Überwachung von Sicherheitsstromkreisen, Gerät zur Überwachung von Lichtschranken
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 50,09*
€ 62,57*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 50,06*
€ 62,66*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,45*
€ 62,75*
Frei Haus
ab € 51,81*
€ 64,22*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 57,35*
€ 70,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.