Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
Rundsteckverbinder 99 0406 10 03
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
6012B-71255060
Hersteller:
Binder
Herst.-Nr.:
99 0406 10 03
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
Rundsteckverbinder 99 0406 10 03
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Für Kabelaußendurchmesser:
3,5..5 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Geschirmt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Gummi-, Ind.-, CEE-, Ex-Steckvorrichtungen
>
Industrie-Stecksysteme
Weitere Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
,
Sonstige Rundsteckverbinder
,
Sonstige Steckverbinder
,
serie 712 steckverbinder 3 polig
,
rundsteckverbinder sonstige
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,14*
€ 13,10*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,45*
€ 14,82*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 11,66*
€ 16,90*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,07*
€ 19,45*
Lager 139
1 Tag
466
€ 14,99*
ab € 12,95*
€ 25,99*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BINDER 08 0350 000 001 Deckel für elektronische Verbindung Silber
Binder
08 0350 000 001
ab € 2,67*
Zubehör
BINDER 09-0407-00-03 Elektrischer Standardverbindung 4 A
Binder
09-0407-00-03
ab € 4,51*
Zubehör
BINDER 09-0407-80-03 Elektrischer Standardverbindung 4 A
Binder
09-0407-80-03
ab € 6,79*
Zubehör
01 5059 001
Binder
01 5059 001
ab € 9,24*
Zubehör
Binder 712 M9 Rundsteckverbinder Stecker 3-polig / 4.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67
Binder
99.0405.10.03
ab € 6,72*
Zubehör
Steckverbinder: M9; Buchse; männlich; Beschichtung: vergoldet
Binder
09 0407 30 03
ab € 9,64*
Zubehör
Steckverbinder: M9; Buchse; männlich; Beschichtung: vergoldet
Binder
09 0407 90 03
ab € 7,99*
Zubehör
Verbindungsleitung; PIN: 3; abgeschirmt,mit Durchführungen; IP67
Binder
79 1405 75 03
ab € 20,36*
Zubehör
Verbindungsleitung; PIN: 3; ungeschirmt,mit Durchführungen; IP67
Binder
79 1451 212 03
ab € 10,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen