Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Gerätestecker
>
Artikel
BINDER 09-0407-00-03 Elektrischer Standardverbindung 4 A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-71239417
Hersteller:
Binder
Herst.-Nr.:
09-0407-00-03
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
M9 IP67 Flanschstecker, Polzahl: 3, schirmbar, löten, IP67
Weitere Informationen:
Merkmale
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
4 A
Spannung
125 V
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Elektrische Standardverbindungen
Weitere Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
,
Aufbaugerätestecker
,
Flanschgerätestecker
,
Gerätestecker
,
Wandgerätestecker
,
gerätestecker 3 pol
,
gerätestecker
,
gerätestecker binder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,48*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BINDER 08 0351 000 001 Deckel für elektronische Verbindung Silber
Binder
08 0351 000 001
ab € 2,95*
Zubehör
BINDER 09-0408-80-03 Elektrischer Standardverbindung 4 A
Binder
09-0408-80-03
ab € 6,03*
Zubehör
01 5023 001
Binder
01 5023 001
ab € 0,79*
Zubehör
BINDER 04-0208-002 LÖTÖSE, RUNDSTECKVERBINDER, IP67
Binder
04-0208-002
ab € 0,832*
Zubehör
BINDER 08-0351-00-01 SCHUTZKAPPE EINBAUSTECKER
Binder
08-0351-00-01
ab € 4,31*
Zubehör
Binder 712 M9 Rundsteckverbinder Buchse 3-polig / 4.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67
Binder
99.0406.10.03
ab € 10,00*
Zubehör
binder 99-0406-00-03 Rundstecker Kupplung, gerade Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder): 712 1 St.
Binder
99-0406-00-03
ab € 5,19*
Zubehör
binder 99-0406-70-03 Rundstecker Kupplung, gewinkelt Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder): 712 1 St.
Binder
99-0406-70-03
ab € 6,99*
Zubehör
binder konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse / offenes Ende, Länge 2m
Binder
79-1406-12-03
ab € 14,61*
Zubehör
binder Verbinderdichtung Flansch, L. 20mm
Binder
08-1124-000-001
ab € 1,50*
Zubehör
Verbindungsleitung; PIN: 3; abgeschirmt,mit Durchführungen; 702
Binder
79 1406 15 03
ab € 21,67*
Zubehör
Verbindungsleitung; PIN: 3; abgeschirmt,mit Durchführungen; 702
Binder
79 1406 72 03
ab € 16,22*
Zubehör
Verbindungsleitung; PIN: 3; abgeschirmt,mit Durchführungen; 702
Binder
79 1406 75 03
ab € 21,62*
Zubehör
Verbindungsleitung; PIN: 3; ungeschirmt,mit Durchführungen; 702
Binder
79 1452 215 03
ab € 13,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen