Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaurahmen VS-08-A-RJ4 #1658053


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaurahmen VS-08-A-RJ4 #1658053
Anbaurahmen VS-08-A-RJ4 #1658053
Artikel-Nr.:
     6012B-71257059
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1658053
EAN/GTIN:
     4046356144346
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Überwurfmutter
phoenix contact überwurfmutter

Anbaurahmen VS-08-A-RJ4 #1658053

Anbaurahmen, Schutzart: IP67, Material: PA, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Werkstoff des Befestigungselements:
Kunststoff
Mit PE-Anschluss:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Befestigungsrichtung:
schwenkbar
Breite:
36 mm
Höhe:
36 mm
Tiefe:
16,39999999 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,32*
€ 4,60*
18 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,39*
€ 4,81*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,472*
€ 4,812*
41 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,55*
€ 4,92*
Lager 6012
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,934*
€ 5,464*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,464*
€ 6,50216
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,274*
€ 6,27606
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,094*
€ 6,06186
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,744*
€ 5,64536
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,934*
€ 4,68146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1656356
ab € 5,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1653168
ab € 7,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1086108
ab € 10,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1689064
ab € 5,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1658066
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.