Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenkupplung 5-polig Kod. A,weiß 770-655


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71297055
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-655
EAN/GTIN:
     4044918524209
Suchbegriffe:
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
Zwischenkupplung
wago leuchten-steckverbinder

Zwischenkupplung 5-polig Kod. A,weiß 770-655

Zwischenkupplung
5-polig
Kod. A
für Buchsen und Stecker
weiß
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsstrom zur Leuchte:
25 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Eingänge:
5
Anzahl der Ausgänge:
5
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leuchten steckverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,961*
€ 2,371*
41 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,01105*
€ 2,42105*
100
Frei Haus
ab € 2,0463*
€ 2,4563*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,0577*
€ 2,4777*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 2,1081*
€ 2,5281*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,5281*
€ 3,00844
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,1081*
€ 2,50864
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 252,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-221
ab € 0,388*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.