Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenkupplung 5-polig 1xStecker/1xBuchse weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2381467
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-655
EAN/GTIN:
     4044918524209
Suchbegriffe:
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
Zwischenkupplung
wago leuchten-steckverbinder
Zwischenkupplung; 5-polig; Kod. A; für Buchsen und Stecker; weiß Breite: 47 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 11,6 mm, Art der Verriegelung: ohne, Bemessungsstrom: 25 A, Bemessungsspannung: 400 V, Anzahl der Eingänge: 5, Anzahl der Ausgänge: 5, Polzahl: 5, Länge: 40 mm, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP20, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: weiß, Brandlast: 0,04833 kWh, Art der integrierten Schaltung: ohne, Art des Verteilers: Zwischenkupplung, Farbe des separaten Adapterstücks: ohne Adapterstück, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil: 85 °C, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung: 105 °C, Bemessungsstrom zur Leuchte: 25 A, Befestigungsmöglichkeit: nein
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
770-655
Ident Code:
7700655
Weitere Suchbegriffe: leuchten steckverbinder, Sonderstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,961*
€ 2,361*
41 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,01105*
€ 2,42105*
100
Frei Haus
ab € 2,0463*
€ 2,4563*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,0577*
€ 2,4677*
100
Frei Haus
ab € 2,1081*
€ 2,5181*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,4677*
€ 2,93656
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0577*
€ 2,44866
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 246,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-221
ab € 0,388*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.