Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CB-Geräteadapter 400A 690V 3-polig SV 9345.720


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CB-Geräteadapter 400A 690V 3-polig SV 9345.720
CB-Geräteadapter 400A 690V 3-polig SV 9345.720
Artikel-Nr.:
     6012B-71551737
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9345720
EAN/GTIN:
     4028177680029
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter rittal

CB-Geräteadapter 400A 690V 3-polig SV 9345.720

SV CB-Geräteadapter, 400 A, 690 V, 3-polig, Leitungsabgang oben, mit Anschlussbändern
Weitere Informationen:
Tragschienenbestückung:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungsstrom In:
400 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
140 mm
Schienenabstand:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenadapter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,44*
€ 146,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 122,29*
€ 148,59*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 122,61*
€ 149,84*
€ 5,95*
ab € 123,76*
€ 149,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 128,48*
€ 156,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,84*
€ 186,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,15*
€ 184,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,14*
€ 177,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,36*
€ 174,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,48*
€ 152,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9342720
ab € 22,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.