Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätetragschienen-Modul B/H 1/3 SV 9666.180


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SV 9666.180
Rittal SV 9666.180
Artikel-Nr.:
     6012B-71551854
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666180
EAN/GTIN:
     4028177676145
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Verteilerfeld

Gerätetragschienen-Modul B/H 1/3 SV 9666.180

SV Gerätetragschienen-Modul (ISV), 1 BE (250 mm), 3 HE (450 mm), 3 Tragschienen
Weitere Informationen:
Höhe:
450 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
0 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
2
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
1
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Verteilerfeld Abdeckung, verteilerfeld
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 34,79*
€ 36,50*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,15*
€ 36,86*
€ 4,00*
ab € 36,01*
€ 38,03*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,27*
€ 38,04*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 38,36*
€ 40,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9666670
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.