Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagepult SF/SM verstellbar, 500mm NSYSDT5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablagepult SF/SM verstellbar, 500mm NSYSDT5
Ablagepult SF/SM verstellbar, 500mm NSYSDT5
Artikel-Nr.:
     6012B-71552790
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSDT5
EAN/GTIN:
     3606485131498
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Pult-Schrank
Pultschrank

Ablagepult SF/SM verstellbar, 500mm NSYSDT5

Schwenkbares Ablagepult für Spacial-Gehäuse. Gehäusemaße B500 mm. 30 kg/m² maximale Belastung. Montage auf Türverstärkungsrahmen/Türquerträger für 1000 mm breite Gehäuse. Kompatibel Spacial SF, SM, SFX, SFX, SMX, S3D, CRN. Höhenverstellbar in Schritten von 25 mm. Stahlgehäuse, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Schwenkwinkel 45°, 60°, 75°, 90°.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tragarm-Komponente
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
350 mm
Max. Belastbarkeit:
30 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7040
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 109,04*
€ 138,66*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 109,76*
€ 139,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 113,45*
€ 144,03*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 115,39*
€ 150,13*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 132,57*
€ 166,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,03*
€ 171,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,31*
€ 169,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,79*
€ 160,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,55*
€ 145,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.