Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blendrahmen 4-reihig VZ104V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blendrahmen 4-reihig VZ104V
Blendrahmen 4-reihig VZ104V
Artikel-Nr.:
     6012B-71553103
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VZ104V
EAN/GTIN:
     3250615002228
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Blendrahmen
Verteilertür
verteilertür hager

Blendrahmen 4-reihig VZ104V

Blendrahmen, Volta, 4reihig, mit geschlitzter Stahlblechtür
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
348 mm
Höhe:
755,5 mm
Tiefe:
36 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilertür
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,30*
€ 64,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,49*
€ 64,67*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,49*
€ 67,51*
€ 5,00*
ab € 53,12*
€ 67,83*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 54,46*
€ 69,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.