Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungssatz,univers vertikal,3feld FZ443B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungssatz,univers vertikal,3feld FZ443B
Verbindungssatz,univers vertikal,3feld FZ443B
Artikel-Nr.:
     6012B-71557335
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ443B
EAN/GTIN:
     3250612778669
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Verbindungsrahmen Waschmaschine
Waschmaschinen-Verbindungsrahmen

Verbindungssatz,univers vertikal,3feld FZ443B

Verbindungssatz, univers, vertikal, für Schrank 3-feldrig T:160/205mm. Verbindungssatz für 2 passende Schränke übereinander.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verbindungssatz, oben
Breite:
300 mm
Höhe:
260 mm
Tiefe:
90 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 29,80*
€ 39,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,09*
€ 39,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,26*
€ 40,26*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,67*
€ 40,29*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 32,59*
€ 42,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
FZ441B
ab € 12,95*
Ähnlich
Hager
FZ442B
ab € 19,30*
Ähnlich
Hager
FZ444B
ab € 39,74*
Ähnlich
Hager
FZ445B
ab € 54,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.