Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand 360mm FP TW 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwand 360mm FP TW 36
Trennwand 360mm FP TW 36
Artikel-Nr.:
     6012B-71557380
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     68000059
EAN/GTIN:
     4012591104728
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schottwand
Trennwand Schaltschrank

Trennwand 360mm FP TW 36

Trennwand für Gehäusewand 360 mm. Zum Einstecken zwischen ENYSTAR-Gehäusen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Gehäusebautiefe:
186 mm
Höhe:
360 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,62*
€ 3,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,64*
€ 3,90*
€ 5,00*
ab € 2,67*
€ 3,94*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,68*
€ 3,96*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,02*
€ 4,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
68000085
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.