Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktschaltschrank BHT 390x650x210mm HD 1308.600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal HD 1308.600 Elektrische Abdeckung Edelstahl, Stahl IP66
Rittal HD 1308.600 Elektrische Abdeckung Edelstahl, Stahl IP66
Artikel-Nr.:
     6012B-71558234
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1308600
EAN/GTIN:
     4028177567634
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte

Kompaktschaltschrank BHT 390x650x210mm HD 1308.600

HD Kompakt-Schaltschrank, BHT: 390x650(H1)x769(H2)x210 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, mit scharnierter Tür und Silikondichtung
Weitere Informationen:
Breite:
390 mm
Höhe:
769 mm
Tiefe:
210 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 420,59*
€ 468,56*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,12*
€ 468,58*
Frei Haus
ab € 418,71*
€ 482,73*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 432,76*
€ 482,73*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 448,84*
€ 499,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,76*
€ 594,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,67*
€ 591,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,07*
€ 577,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,81*
€ 562,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,84*
€ 534,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2549510
ab € 2,60*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,21*
Zubehör
Rittal
4000065
ab € 46,17*
Zubehör
Rittal
4000067
ab € 73,50*
Zubehör
Rittal
4000250
ab € 195,77*
Zubehör
Rittal
4000240
ab € 178,71*
Zubehör
Rittal
2549600
ab € 2,91*
Zubehör
Rittal
2549500
ab € 14,65*
Zubehör
Rittal
4000300
ab € 135,87*
Zubehör
Rittal
5001050
ab € 17,98*
Zubehör
Rittal
2304010
ab € 29,05*
Zubehör
Rittal
4000100
ab € 19,38*
Zubehör
Bopla
52042000
ab € 22,08*
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,15*
Zubehör
Wiska
ESSVG 20
ab € 72,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.