Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71559964 Herst.-Nr.: NSYEC1082 EAN/GTIN: 3606485126500 |
| |
|
| | |
| Kabeleinführungsplatte 3-Teilig 1000x800 NSYEC1082 Spacial SF Kabeleinführungsplatte 2 Kabeldurchführungen. Universelles Zubehör für die Kabelführung. Fixiert durch Clips. Montage am Gehäuseboden. 2 Kabeleinführungen. Verzinkter Stahl. Dicke 1,5 mm. Platte und Befestigungselemente inkl. Polyurethan-Klebedichtung mit Querschnitt 15 x 25 mm inkl. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Typ: | gerade | Breite: | 1000 mm | Höhe: | 30 mm | Stärke: | 1,5 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Schutzart (NEMA): | sonstige | Vorprägungen: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 43,98* | € 56,77* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,95* | € 56,89* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 45,45* | € 58,38* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,45* | € 60,75* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,54* | € 68,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|