| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71562149 Herst.-Nr.: 283885 EAN/GTIN: 4015082838850 |
|
|
| | |
| Querträger Verteil- schienenhalter XDB06 Verlängerungswinkel für Sammelschienenhalter XDSF... für Verteilschienen hinten Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | Stahl | Breite: | 150 mm | Höhe: | 20 mm | Tiefe: | 230 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,44* | € 16,20* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,53* | € 16,33* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 11,75* | € 16,65* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,80* | € 18,16* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 12,97* | € 18,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|