| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5064209 Herst.-Nr.: 283885 EAN/GTIN: 4015082838850 |
|
|
| | |
| Verlängerungswinkel für Sammelschienenhalter XDSF... für Verteilschienen hinten Breite: 150 mm, Höhe: 20 mm, Tiefe: 230 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Werkstoff: Stahl, Zubehör: false, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XDB06 | Ident Code: | 283885 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,44* | € 16,20* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,53* | € 16,33* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 11,75* | € 16,65* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,80* | € 18,16* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,97* | € 18,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|