Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteraumtür XW Einschub NZM belüftet IP32 XMW1806CDV-NZM-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XMW1806CDV-NZM-0 172196 Geräteraumtür f.XW Einschub H450mm
EATON XMW1806CDV-NZM-0 172196 Geräteraumtür f.XW Einschub H450mm
Artikel-Nr.:
     6012B-71563328
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     172196
EAN/GTIN:
     4015081687657
Suchbegriffe:
Türkupplungsdrehantrieb
Verteilertür
türkupplungsdrehantrieb eaton
verteilertür

Geräteraumtür XW Einschub NZM belüftet IP32 XMW1806CDV-NZM-0

Zu öffnende Metall-Front für Einschub, Ausführung NZM
Höhe 450mm
IP31 belüftet
grau RAL 7035
Ausnehmung für Hauptschalterdrehgriff im unteren Drittel
bestehend aus: Frontplatte inkl. Verschlüssen, Scharnieren, Schraubmaterial und Griffbügel. Vorstanzungen für insgesamt 7x RMQ Titan Befehls- und Meldegeräte mit 22,5 mm Durchmesser.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
565 mm
Höhe:
448,5 mm
Tiefe:
47,6 mm
EMV-Ausführung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 195,33*
€ 227,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 195,31*
€ 228,56*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 198,14*
€ 231,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 200,34*
€ 235,01*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,68*
€ 252,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,01*
€ 279,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,46*
€ 274,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,22*
€ 265,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,35*
€ 261,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,34*
€ 238,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.