Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteraumtür XW Einschub IP55 grau XMW0906CDC-NZM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XMW0906CDC-NZM 172186 Geräteraumtür f.XW Einschub H225mm
EATON XMW0906CDC-NZM 172186 Geräteraumtür f.XW Einschub H225mm
Artikel-Nr.:
     6012B-71563382
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     172186
EAN/GTIN:
     4015081687459
Suchbegriffe:
Türkupplungsdrehantrieb
Verteilertür
türkupplungsdrehantrieb eaton
verteilertür

Geräteraumtür XW Einschub IP55 grau XMW0906CDC-NZM

Zu öffnende Metall-Front für Einschub, Ausführung NZM
Höhe 225mm
IP55 geschlossen
grau RAL 7035
bestehend aus: Frontplatte inkl. Verschlüssen, Scharnieren, Schraubmaterial und Griffbügel Eine werksseitig aufgetragene Schaumdichtung dient zur Abdichtung bei IP55. Vorstanzungen für insgesamt 7x RMQ Titan Befehls- und Meldegeräte mit 22,5 mm Durchmesser.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
565 mm
Höhe:
223,5 mm
Tiefe:
47,6 mm
EMV-Ausführung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 182,10*
€ 214,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 182,06*
€ 215,25*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 185,82*
€ 218,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 188,80*
€ 221,13*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,83*
€ 237,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,13*
€ 263,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,88*
€ 259,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,71*
€ 250,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,74*
€ 246,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,80*
€ 224,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.