| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71564264 Herst.-Nr.: 284183 EAN/GTIN: 4015082841836 |
| |
|
| | |
| Anschlussraumtür IP55 grau XSDFCC2004 Anschlussraumtür für Festeinbau-Abgangsfelder mit einem Kabelanschlußraum mit einer Breite von 400mm, die Tür ist komplett geschlossen und mit einer zwei Komponenten Polyuritan Schaumdichtung ausgestattet, somit für Schränke mit Schutzart bis zu IP55 einzusetzen. Die Tür ist standardmäßig mit unserem Standard Schloss für 3mm Doppelbart Betätigung ausgestattet. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Anschlagtür | Ausführung als Sichttür: | nein | Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: | nein | Breite: | 410 mm | Höhe: | 40 mm | Tiefe: | 2000 mm | EMV-Ausführung: | ja | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 244,51* | € 282,70* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 246,65* | € 283,27* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 246,36* | € 283,27* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 248,72* | € 285,48* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 260,55* | € 300,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|