Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteraumtür belüftet IP42 XF links grau XSDFMLV42006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-71564282
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178333
EAN/GTIN:
     4015081736676
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür

Geräteraumtür belüftet IP42 XF links grau XSDFMLV42006

Geräteraumtür für XF, sicher bis IP42, links anschlagbar, belüftet, Schaumstoffdichtung, Verriegelung mit Doppelbartschlüssel 3mm, pulverbeschichtet, Höhe 2000mm, Breite 600mm, Farbe RAL 7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
595 mm
Höhe:
1940 mm
Tiefe:
34 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 259,60*
€ 299,78*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 259,72*
€ 300,33*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 259,83*
€ 300,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 261,80*
€ 302,63*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,82*
€ 319,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,63*
€ 360,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,02*
€ 358,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,48*
€ 344,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,47*
€ 334,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,80*
€ 311,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.