Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube M10x50-8,8 XNNFRS-M10X50-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-71564633
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     168948
EAN/GTIN:
     4015081654390
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m10

Flachrundschraube M10x50-8,8 XNNFRS-M10X50-8

Befestigungsschrauben für das xEnergy Energieverteilungssystem. Festigkeitsklasse 8.8
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Senkkopf:
nein
Maß Vierkantansatz:
0 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindemaß (imperial):
#10
Länge bis Unterkante Kopf:
55 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,5882*
€ 0,7882*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,79*
8 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,59*
€ 0,79*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,6058*
€ 0,8058*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,63*
€ 0,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8058*
€ 0,9589
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7858*
€ 0,9351
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7458*
€ 0,8875
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,6058*
€ 0,7209
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 40,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.