Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil zur Kabeleinführung VX 8618.800 (VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     6012B-71565264
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8618800
EAN/GTIN:
     4028177922747
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte

Profil zur Kabeleinführung VX 8618.800 (VE2)

VX Profil zur Kabeleinführung, mittig, für B: 600 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
600 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
PG
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,26*
€ 20,67*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,12*
€ 21,68*
4 Tage
7
pro Paket
€ 6,40*
ab € 16,64*
€ 22,00*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,76*
€ 22,17*
Lager 6012
pro Packung
€ 3,90*
ab € 20,47*
€ 25,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,69*
€ 30,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,49*
€ 27,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,51*
€ 26,79
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,02*
€ 25,01
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,47*
€ 24,36
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 10,235* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4944000
ab € 6,80334*
Zubehör
Rittal
8619410
ab € 26,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.