Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71566731 Herst.-Nr.: 3301391 EAN/GTIN: 4028177716629 |
| |
|
| | |
| Luftkanal horizontal 1 HE, 223-356mm SK 3301.391 SK Luftkanal, für horizontale Luftführung, 1 HE, Tiefenvariabel 223 - 356 mm, Stahlblech, RAL 9005 Weitere Informationen: | | Nennbreite Kanal: | 482,6 mm | Nennhöhe Kanal: | 1 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 111,67* | € 132,04* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 117,25* | € 137,80* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,14* | € 137,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 117,27* | € 141,55* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 129,74* | € 150,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|