Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrank Heizung 400W,110VAC,50/60Hz SK 3105.420


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71566796
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3105420
EAN/GTIN:
     4028177662902
Suchbegriffe:
Hygrostat Verteilersysteme
Schaltschrank
Gehäuseheizung
Schrankheizung

Schaltschrank Heizung 400W,110VAC,50/60Hz SK 3105.420

SK Schaltschrank-Heizung, mit Lüfter, 355/400 W, 115 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 103 x 200 x 103 mm
Weitere Informationen:
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
115 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
115 V
Betriebsspannung bei DC:
115 V
Spannungsart:
AC
Mit Gebläse:
ja
Mit Raumthermostat:
nein
Dauerheizleistung bei 10 °C:
355 W
Breite:
103 mm
Höhe:
200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,24*
€ 173,70*
Frei Haus
ab € 151,90*
€ 178,87*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 153,51*
€ 178,88*
€ 5,95*
ab € 155,29*
€ 180,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 163,62*
€ 189,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,94*
€ 226,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,63*
€ 223,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,87*
€ 215,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,70*
€ 212,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,62*
€ 194,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,10*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,23*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 20,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.