Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher unisoliert SL5,5x1mm,kurzeKlin. AS 4052.018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher unisoliert SL5,5x1mm,kurzeKlin. AS 4052.018
Artikel-Nr.:
     6012B-71567073
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4052018
EAN/GTIN:
     4028177807099
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher

Schraubendreher unisoliert SL5,5x1mm,kurzeKlin. AS 4052.018

Schraubendreher, unisoliert, Abtrieb: SL 5,5 x 1 mm, mit kurzer Klinge
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
5,5 mm
Klingenstärke:
1 mm
Klingenlänge:
25 mm
Klingendurchmesser:
5 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
ja
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,48*
€ 8,01*
€ 5,00*
ab € 5,55*
€ 8,11*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,30*
€ 9,17*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.