Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen 0,5mm²,8mm AS 4050.760 (VE500)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-71567910
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4050760
EAN/GTIN:
     4028177815780
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen orange 0,5 mm²
aderendhülsen unisoliert
aderendhülse 0,5mm²

Aderendhülsen 0,5mm²,8mm AS 4050.760 (VE500)

Aderendhülsen für Crimpautomaten und manuelle Konfektionierung, 0.5 mm², AWG 20, 8 mm, orange, lose, 500 Stück
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
0,5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
AWG-Größe:
20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,49*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,22*
€ 4,69*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,24*
€ 4,72*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 3,26*
€ 4,75*
Lager 6012
pro Packung
€ 3,90*
ab € 3,70*
€ 5,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,37*
€ 6,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0074* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.