| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71569828 Herst.-Nr.: 1SLM004100S6767 EAN/GTIN: 8000126297256 |
| |
|
| | |
| Mediaverteiler AP 36 PLE belüft.Tür M41W336M Die Mediaverteiler der Baureihe Mistral41 sind für die Aufputzmontage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler im Innenbereich wie z. B. Wohnungs- und Zweckbau. Die Gehäuse werden mit belüfteter Tür ausgeliefert und verfügen über obere und untere Leitungseinführungsmöglichkeiten. Durch das abgerundete Design stechen die Verteiler besonders bei designorientierten Kunden hervor. Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Anzahl der Reihen: | 3 | Breite in Teilungseinheiten: | 36 | Art der Abdeckung: | optional | Ausführung Deckel: | geschlossen | Transparenter Deckel/Tür: | nein | Signaldurchlassende Tür: | ja | Mit Schloss: | nein | Art der Schließung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 122,16* | € 151,29* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 124,15* | € 152,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,99* | € 153,74* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 129,69* | € 160,12* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 135,43* | € 167,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|