Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungskabel M6/M8 ECFA220 (VE10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Erdungskabel M6/M8 ECFA220 (VE10)
Erdungskabel M6/M8 ECFA220 (VE10)
Artikel-Nr.:
     6012B-71570664
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     ECFA220
EAN/GTIN:
     8713574096981
Suchbegriffe:
ESD Fersenband
Fersenband
Fersenkappe
Schuhkappe

Erdungskabel M6/M8 ECFA220 (VE10)

Erdungskabel M6/M8, 10 Sätze, 6mm² Kupferdraht (gelb-grün)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Masseband
Breite:
381 mm
Höhe:
13 mm
Tiefe:
8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 30,09*
€ 41,89*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 31,18*
€ 43,02*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,02*
€ 51,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,02*
€ 50,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,65*
€ 47,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,46*
€ 45,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,98*
€ 44,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,18*
€ 37,10
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,118* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.