Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71573085 Herst.-Nr.: 2394100 EAN/GTIN: 4028177965737 |
| |
|
| | |
| Bodenausbauschiene AX 2394.100 AX Bodenausbauschiene Weitere Informationen: | | Ausführung: | Befestigungsprofil | Breite: | 99 mm | Höhe: | 43 mm | Tiefe: | 49 mm | Werkstoff: | Metall | Farbe: | Zink | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,33* | € 19,81* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,78* | € 20,37* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,98* | € 20,59* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,02* | € 20,64* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 17,31* | € 23,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 8,655* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|