| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71573200 Herst.-Nr.: 193110 EAN/GTIN: 9010238004610 |
| |
|
| | |
| Tür BF IP31 NZM2 B=600 PlugIn XMC-0404 XMC-0404_Tür BF IP31 NZM2 B=600 Plug In Weitere Informationen: | | Ausführung: | Blende | Breite: | 420 mm | Höhe: | 97 mm | Tiefe: | 82 mm | Einbauort: | sonstige | Werkstoff: | Metall | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 57,37* | € 73,36* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,47* | € 73,45* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 58,26* | € 74,25* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,12* | € 75,17* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 62,88* | € 79,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|