Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Lochstanzer CCFx6/10 CEAP1024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochstanzer CCFx6/10 CEAP1024
Artikel-Nr.:
     6012B-71574244
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     CEAP1024
EAN/GTIN:
     8713574416055
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
blechlocher

Lochstanzer CCFx6/10 CEAP1024

Lochstanzer CCFx6/10
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
93,5 mm
Höhe:
71 mm
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.549,70*
€ 1.617,73*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.570,54*
€ 1.633,70*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.633,70*
€ 1.944,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.623,73*
€ 1.932,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.590,13*
€ 1.892,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.570,88*
€ 1.869,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.570,54*
€ 1.868,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.