Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AX Schiene f.Innenausbau T250mm 2394.250 (VE4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71578161
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2394250
EAN/GTIN:
     4028177965690
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationsschiene
Montageschiene

AX Schiene f.Innenausbau T250mm 2394.250 (VE4)

Schiene für Innenausbau im Kompakt-Schaltschrank AX, für Tiefe: 250 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebautiefe:
250 mm
Breite:
276 mm
Höhe:
45,5 mm
Tiefe:
10 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Zink
RAL-Nummer:
9006
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,87*
€ 32,41*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,93*
€ 32,44*
€ 4,00*
ab € 24,55*
€ 33,44*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,80*
€ 33,44*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,95*
€ 38,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,74*
€ 46,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,43*
€ 45,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,90*
€ 43,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,11*
€ 41,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,95*
€ 40,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,95*
€ 34,45
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 28,95* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2519020
ab € 6,67*
Zubehör
Rittal
2394100
ab € 14,33*
Zubehör
Rittal
6205100
ab € 19,51*
Zubehör
Rittal
2500460
ab € 25,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.