Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse, 400x600x210 AFS04062-316


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71578387
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     AFS04062-316
EAN/GTIN:
     8713574191112
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Hänge-Schrank

Wandgehäuse, 400x600x210 AFS04062-316

Wandgehäuse, 400x600x210, Hygienischer Schrank, eintürig, mit MP, Edelstahl 316, IP66
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
210 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Mit Montageplatte:
ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Mastbefestigung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 654,48*
€ 745,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 662,78*
€ 751,72*
Frei Haus
ab € 894,23*
€ 1.027,63*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,72*
€ 894,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,66*
€ 884,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,02*
€ 835,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,30*
€ 810,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,78*
€ 788,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent HOFFMAN
DRA04
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.