Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deck-/Bodenblech 3-feldbreit, T 300mm PTBB7526


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71578559
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     1STQ001303B0000
EAN/GTIN:
     8015646808752
Suchbegriffe:
Bodenblech
bodenblech striebel
bodenblech

Deck-/Bodenblech 3-feldbreit, T 300mm PTBB7526

Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau.
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
290 mm
Höhe:
830 mm
Tiefe:
13,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 37,98*
€ 50,32*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 38,41*
€ 50,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 39,14*
€ 51,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,42*
€ 51,99*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,16*
€ 55,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CPX068735R9999
ab € 7,03*
Zubehör
Striebel & John
1STQ008109A0000
ab € 27,46*
Zubehör
Striebel & John
1STQ009398A0000
ab € 34,70*
Zubehör
Striebel & John
1STQ008057A0000
ab € 39,26*
Zubehör
Striebel & John
1STQ008058A0000
ab € 45,82*
Zubehör
Striebel & John
1STQ009354A0000
ab € 27,25*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002309B0000
ab € 36,46*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002233B0000
ab € 20,88*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002239B0000
ab € 23,09*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002322B0000
ab € 42,03*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002214B0000
ab € 29,01*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002220B0000
ab € 30,60*
Zubehör
Striebel & John
1STQ005095B0000
ab € 22,96*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002318B0000
ab € 41,22*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002227B0000
ab € 20,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.